Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA22-M-250-4-F BD2 Leerabgangskasten / 250A Vorbereitet für den...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSD-3VA22-M-250-4-F BD2 Leerabgangskasten / 250A Vorbereitet für den...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662483

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 215 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832328

Sonepar Artikelnummer

121074188

Hersteller Artikelnummer

BVP:662483

Hersteller Typ

BVP:662483

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662483

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

215 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

26.000 kg

    Bd2-ak04/lsd-3va22-m-250-4-f

    Der BD2 Leerabgangskasten ist für den Einbau eines 3VA22 ausgelegt und bietet eine Nennstromstärke von 250A mit einem 4-poligen Design.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250A
    • Vorbereitet für den Einbau eines 3VA22
    • Polzahl: 4
    • Typ: Leerabgangskasten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration mit 3VA22 Stromverteilern.
    • Robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
    • Optimiert die Stromverteilung in elektrischen Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie