Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA12-S-250-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA12-S-250-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662468

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 225 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832052

Sonepar Artikelnummer

121074115

Hersteller Artikelnummer

BVP:662468

Hersteller Typ

BVP:662468

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662468

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

225 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

27.500 kg

    BD2-AK04/LSM-3VA12-S-250-3-TM24

    Der BD2 Abgangskasten bietet einen Leistungsschalter mit einer Stromstärke von 250A und einem hohen Schaltvermögen von 36 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 250A
    • Typ: 3VA12
    • Polanzahl: 3 polig
    • Auslöser: Thermomagnetischer Auslöser
    • Motorantrieb: Ja
    • Schaltvermögen: 36 kA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch robusten Thermomagnetischen Auslöser.
    • Ermöglicht die effiziente Verteilung von elektrischer Energie.
    • Komfortabler Motorantrieb für einfache Bedienung.
    • Kompakte Bauweise für flexible Installationsmöglichkeiten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie