Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA22-M-160-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA22-M-160-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 160A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662474

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832274

Sonepar Artikelnummer

121074187

Hersteller Artikelnummer

BVP:662474

Hersteller Typ

BVP:662474

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662474

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

29.500 kg

    Bd2-ak04/lsm-3va22-m-160-4-et35

    Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Leistungsschalter von 160A ausgestattet und bietet hohe Schaltvermögen von bis zu 55 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 160A
    • Typ: 3VA22
    • Polanzahl: 4 polig
    • Elektronischer Auslöser: Mit Motorantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch fortschrittliche Technologie.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Erhöhte Betriebseffizienz durch automatisierte Funktionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie