Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662476

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 215 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832090

Sonepar Artikelnummer

121074116

Hersteller Artikelnummer

BVP:662476

Hersteller Typ

BVP:662476

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662476

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

215 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

28.500 kg

    BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-3-ET35

    Der BD2 Abgangskasten ist ausgestattet mit einem Leistungsschalter von 250A und bietet zuverlässigen Schutz und Steuerung in elektrischen Verteilungen.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 250A
    • Typ: 3VA22 / 3 polig
    • Auslöser: Elektronischer Auslöser mit Motorantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiger Schutz vor Überlastung und Kurzschlüssen.
    • Einfaches und schnelles Schalten durch den Motorantrieb.
    • Optimale Leistung und Sicherheit für elektrische Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie