Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662478

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 215 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832113

Sonepar Artikelnummer

121074147

Hersteller Artikelnummer

BVP:662478

Hersteller Typ

BVP:662478

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662478

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

215 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

257 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

29.500 kg

    BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 250A 3VA22 ist ein effizientes Schaltgerät mit einem elektronischen Auslöser und Motorantrieb zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzsicherheit.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter mit 250A Nennstrom
    • 4-polig
    • Schaltvermögen von 55 kA
    • Elektronischer Auslöser mit Motorantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Verfügbarkeit und verlässlicher Schutz von elektrischen Anlagen
    • Automatisierte Schaltvorgänge durch den Motorantrieb
    • Optimierte Betriebskosten durch effiziente Lastverteilung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie