Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK04/OGB250J-3 ABGANGSKASTEN 250A / 3 POLIG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK04/OGB250J-3 ABGANGSKASTEN 250A / 3 POLIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:611355

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169822176

Sonepar Artikelnummer

121074155

Hersteller Artikelnummer

BVP:611355

Hersteller Typ

BVP:611355

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:611355

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

725 mm

Breite:

494 mm

Höhe:

278 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

27.500 kg

    Bd2-ak04/ogb250j-3 abgangskasten 250a / 3 polig

    Das Produkt ist ein Abgangskasten für 250 A mit drei Polen, der für die sichere Verteilung elektrischer Energie konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 250 A
    • Anzahl der Pole: 3
    • Anwendung: Verteilung elektrischer Energie

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine effiziente und sichere Energieverteilung.
    • Robuste Bauweise für langlebige Leistung.
    • Einfach zu installieren und zu warten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie