Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:611064

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 40081900

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169816762

Sonepar Artikelnummer

121074283

Hersteller Artikelnummer

BVP:611064

Hersteller Typ

BVP:611064

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:611064

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

40081900

Gewicht:

0.070 kg

    Bd2-ak05-ip55 schutzarteroehung ip55 abgangskasten

    Der BD2-AK05-IP55 dient zur Erhöhung der Schutzart von Abgangskästen auf IP55, um eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse zu gewährleisten.

    Technische Details:

    • Erhöhung der Schutzart auf IP55
    • Geeignet für verschiedene Abgangskästen
    • Robuste Konstruktion für Außeneinsatz

    Kunden Vorteile:

    • Optimaler Schutz vor Staub und Wasser
    • Erhöhte Langlebigkeit der Abgangskästen
    • Verbesserte Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie