Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-3-F BD2 Leerabgangskasten / 400A Vorbereitet für den...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-3-F BD2 Leerabgangskasten / 400A Vorbereitet für den...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662494

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 355 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832410

Sonepar Artikelnummer

121074165

Hersteller Artikelnummer

BVP:662494

Hersteller Typ

BVP:662494

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662494

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

355 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

307 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.500 kg

    BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-3-F

    Der BD2 Leerabgangskasten ist für den Einbau eines 3VA13 vorgesehen und hat eine Nennstromstärke von 400A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 400A
    • Vorbereitet für den Einbau eines 3VA13
    • 3-polig

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine einfache Integration von 3VA13
    • Hochwertige Bauweise für zuverlässige Leistung
    • Platzsparendes Design für vielseitige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie