SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-4-F BD2 Leerabgangskasten / 400A Vorbereitet für den...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662495
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 355 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169832427
Sonepar Artikelnummer
121074149
Hersteller Artikelnummer
BVP:662495
Hersteller Typ
BVP:662495
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662495
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
355 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
924 mm
Breite:
406 mm
Höhe:
307 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.500 kg
- Typ: Leerabgangskasten
- Modell: BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-4-F
- Maximale Stromstärke: 400A
- Polanzahl: 4 polig
- Kompatibel mit: 3VA13 Schaltgeräte
- Einfacher und schneller Einbau von 3VA13 Schaltgeräten.
- Robuste Konstruktion für eine sichere Stromverteilung.
- Optimierte Platznutzung durch kompaktes Design.
BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-4-F
Der BD2 Leerabgangskasten ist für den Einbau eines 3VA13 Schaltgerätes mit einer maximalen Stromstärke von 400A vorbereitet und bietet eine vierpolige Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


