Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662499

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 355 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832489

Sonepar Artikelnummer

121074190

Hersteller Artikelnummer

BVP:662499

Hersteller Typ

BVP:662499

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662499

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

355 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

307 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

45.000 kg

    BD2-AK05/LSD-3VA13-M-400-4-TM24

    Der BD2 Abgangskasten dient zur sicheren Verteilung und Absicherung elektrischer Energie mit einer Nennstromstärke von 400A.

    Technische Daten:

    • Leistungsschalter: 400A
    • Typ: 3VA13
    • Anzahl der Pole: 4
    • Auslöser: Thermomagnetisch
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Besonderheit: Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Sicherheit durch hohe Schaltvermögen.
    • Einfache Handhabung dank Drehantrieb.
    • Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz.
    • Effiziente Energieverteilung in elektrischen Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie