Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA24-M-400-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA24-M-400-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662489

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 380 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832144

Sonepar Artikelnummer

121074205

Hersteller Artikelnummer

BVP:662489

Hersteller Typ

BVP:662489

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662489

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

380 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

307 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

45.000 kg

    Bd2-Ak05/Lsd-3va24-M-400-3-Et35

    Der BD2 Abgangskasten ist ausgestattet mit einem Leistungsschalter von 400A, 3 polig und bietet eine elektronische Auslösung mit Drehantrieb sowie ein Schaltvermögen von 55 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 400A
    • Polanzahl: 3 polig
    • Auslösung: Elektronischer Auslöser mit Drehantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit durch robustes Design
    • Energieeffizienz durch moderne Technologie
    • Einfacher Zugang und Bedienung durch den Drehantrieb
    • Flexibilität zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie