SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA24-M-400-3-F BD2 Leerabgangskasten / 400 A Vorbereitet für de...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:662492
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 550 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169832175
Sonepar Artikelnummer
121074102
Hersteller Artikelnummer
BVP:662492
Hersteller Typ
BVP:662492
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:662492
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
550 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
924 mm
Breite:
406 mm
Höhe:
427 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
40.000 kg
- Typ: Leerabgangskasten
- Nennstrom: 400 A
- Vorbereitet für: 3VA24 Schutzschalter
- Polanzahl: 3-polig
- Einfacher Einbau durch vorgefertigte Vorbereitung für 3VA24 Schutzschalter.
- Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für spezifische Anwendungen.
- Robuste Bauweise für langlebigen Betrieb in verschiedenen Umgebungen.
BD2-AK05/LSD-3VA24-M-400-3-F
Der BD2 Leerabgangskasten ist ein 400 A Gehäuse, das für den Einbau eines 3VA24 Schutzschalters vorbereitet ist und 3-polig ausgeführt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


