Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA24-M-400-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/LSD-3VA24-M-400-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662491

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 380 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832168

Sonepar Artikelnummer

121074189

Hersteller Artikelnummer

BVP:662491

Hersteller Typ

BVP:662491

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662491

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

380 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

307 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

46.000 kg

    Bd2-ak05/lsd-3va24-m-400-4-et35

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 400A 3VA24 bietet eine zuverlässige Stromverteilung und Schutz mit einem Schaltvermögen von 55 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 400A
    • Typ: 3VA24
    • Anzahl der Pole: 4
    • Elektronischer Auslöser mit Drehantrieb
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und sichere Stromverteilung im industriellen Einsatz.
    • Hohe Sicherheitsstandards durch das Schaltvermögen von 55 kA.
    • Einfache Handhabung durch den elektronischen Auslöser mit Drehantrieb.
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten dank der 4-poligen Ausführung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie