Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/LSM-3VA13-M-400-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/LSM-3VA13-M-400-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662485

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 355 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832465

Sonepar Artikelnummer

121074117

Hersteller Artikelnummer

BVP:662485

Hersteller Typ

BVP:662485

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662485

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

355 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

307 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

35.000 kg

    Bd2-ak05/lsm-3va13-m-400-3-tm24

    Der BD2 Abgangskasten ermöglicht die zuverlässige Verteilung und Absicherung elektrischer Energie mit einem Leistungsschalter von 400A.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 400A
    • Typ: 3VA13
    • Anzahl der Pole: 3 polig
    • Auslösemechanismus: Thermomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Inklusive Motorantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Inbetriebnahme
    • Hohe Schaltleistung sorgt für zuverlässige Schutzfunktionen
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch hochwertigen Thermomagnetauslöser
    • Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie