Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/LSM-3VA24-M-400-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/LSM-3VA24-M-400-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 400A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662490

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 380 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832151

Sonepar Artikelnummer

121074218

Hersteller Artikelnummer

BVP:662490

Hersteller Typ

BVP:662490

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662490

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

380 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

307 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

46.500 kg

    BD2-AK05/LSM-3VA24-M-400-4-ET35

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 400A 3VA24 ist ein effizienter Stromverteilungsschalter, der mit einem elektronischen Auslöser und Motorantrieb ausgestattet ist.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 400A 3VA24
    • Anzahl der Pole: 4-polig
    • Elektronischer Auslöser: Ja
    • Schaltvermögen: 55 kA
    • Motorantrieb: Vorhanden

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Stromverteilung.
    • Flexible Anwendungsmöglichkeiten durch die 4-polige Ausführung.
    • Einfacher und schneller Schutz durch den elektronischen Auslöser.
    • Effiziente Fernsteuerung dank des Motorantriebs.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie