Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK05/OGB9R1003 ABGANGSKASTEN 100A / 3 POLIG

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK05/OGB9R1003 ABGANGSKASTEN 100A / 3 POLIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:611356

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169822183

Sonepar Artikelnummer

121074222

Hersteller Artikelnummer

BVP:611356

Hersteller Typ

BVP:611356

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:611356

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

100 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

494 mm

Höhe:

328 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

32.000 kg

    BD2-AK05/OGB9R1003 Abgangskasten 100A / 3 Polig

    Der Abgangskasten ist ein zuverlässiges Gerät zur Verteilung elektrischer Energie mit einer Nennstromstärke von 100A und einer dreipoligen Konfiguration.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 100A
    • Polzahl: 3
    • Typ: Abgangskasten
    • Geeignet für elektrische Verteilungen

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieverteilung für höhere Effizienz
    • Robustes Design für langfristige Zuverlässigkeit
    • Einfacher Zugang zu elektrischen Anschlüssen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie