SIEMENS - BD2-AK06-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611065
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 40081900
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169816779
Sonepar Artikelnummer
121074290
Hersteller Artikelnummer
BVP:611065
Hersteller Typ
BVP:611065
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611065
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
40081900
Gewicht:
0.070 kg
- Schutzart: IP55
- Typ: Abgangskasten
- Material: Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Temperaturbereich: -25 bis +60 °C
- Erhöhte Sicherheit gegen Umwelteinflüsse wie Staub und Wasser.
- Einfache Installation und Wartung.
- Robuste Bauweise, die für lange Lebensdauer ausgelegt ist.
Bd2-ak06-ip55 Schutzarterhoehung ip55 abgangskasten
Der BD2-AK06-IP55 ist ein Abgangskasten mit Schutzart IP55, der für eine erhöhte Sicherheit gegen Staub und Wasser sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


