Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK06/LSD-3VA14-S-630-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK06/LSD-3VA14-S-630-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662508

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 430 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832557

Sonepar Artikelnummer

121074104

Hersteller Artikelnummer

BVP:662508

Hersteller Typ

BVP:662508

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662508

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

430 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

427 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

47.500 kg

    BD2-AK06/LSD-3VA14-S-630-4-TM24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter bietet eine zuverlässige Leistungssteuerung mit einer Nennstromstärke von 630A und einem Schaltvermögen von 36 kA.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630A
    • Typ: 3VA14
    • Anzahl der Pole: 4
    • Auslösetyp: Thermomagnetisch
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Mit Drehantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch hohe Schaltvermögen und zuverlässige Auslösemechanismen.
    • Einfache Bedienung und Wartung durch den integrierten Drehantrieb.
    • Vielseitige Anwendungen dank der 4-poligen Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie