Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK06/LSD-3VA25-M-630-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK06/LSD-3VA25-M-630-3-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662504

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 550 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832199

Sonepar Artikelnummer

121074178

Hersteller Artikelnummer

BVP:662504

Hersteller Typ

BVP:662504

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662504

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

550 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

427 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

56.000 kg

    BD2-AK06/LSD-3VA25-M-630-3-ET35

    Der BD2 Abgangskasten bietet eine zuverlässige Stromverteilung mit einem Leistungsschalter von 630A und einem Schaltvermögen von 55 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 630A
    • Typ: 3VA25
    • Polanzahl: 3-polig
    • Auslöser: Elektronischer Auslöser
    • Drehantrieb: Ja
    • Schaltvermögen: 55 kA

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Stromverteilung
    • Platzsparendes Design für verschiedene Installationsanforderungen
    • Einfache Bedienung durch den Drehantrieb
    • Effiziente Schutzmechanismen durch den elektronischen Auslöser

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie