Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK06/LSM-3VA14-S-630-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK06/LSM-3VA14-S-630-3-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662500

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 430 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832533

Sonepar Artikelnummer

121074103

Hersteller Artikelnummer

BVP:662500

Hersteller Typ

BVP:662500

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662500

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

430 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

427 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

41.000 kg

    BD2-AK06/LSM-3VA14-S-630-3-TM24

    Der BD2 Abgangskasten ist mit einem Leistungsschalter von 630A ausgestattet und bietet eine zuverlässige thermomagnetische Auslösung mit Motorantrieb und einem Schaltvermögen von 36 kA.

    Technische Details:

    • Leistungsschalter: 630A
    • Typ: 3VA14
    • Polzahl: 3 polig
    • Auslöser: Thermomagnetisch
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Mit Motorantrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit bei den elektrischen Verbindungen.
    • Einfache Handhabung durch motorbetriebenen Schalter.
    • Optimale Sicherheit durch thermomagnetische Auslösung.
    • Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Schaltvermögen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie