Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK06/LSM-3VA14-S-630-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK06/LSM-3VA14-S-630-4-TM24 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 630A ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:662506

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 430 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169832571

Sonepar Artikelnummer

121074220

Hersteller Artikelnummer

BVP:662506

Hersteller Typ

BVP:662506

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:662506

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

430 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

924 mm

Breite:

406 mm

Höhe:

427 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

43.500 kg

    Bd2-ak06/lsm-3va14-s-630-4-tm24

    Der BD2 Abgangskasten mit Leistungsschalter 630A bietet zuverlässige elektrische Schutzfunktionen in einer kompakten Bauweise.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 630A
    • Typ: 3VA14
    • Anzahl der Pole: 4 polig
    • Auslöseart: Thermomagnetischer Auslöser
    • Schaltvermögen: 36 kA
    • Motorantrieb: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine sichere und stabile Stromversorgung.
    • Reduziert das Risiko von elektrischen Überlastungen.
    • Einfacher Zugang zu Funktionen durch den integrierten Motorantrieb.
    • Hohe Schaltfähigkeit sorgt für zuverlässigen Schutz von elektrischen Anlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie