Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/2CEE163A161 ABGANGSKASTEN 16A /2X1-POL MCB( B) + 2 X 3 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/2CEE163A161 ABGANGSKASTEN 16A /2X1-POL MCB( B) + 2 X 3 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:047231

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169702300

Sonepar Artikelnummer

121074141

Hersteller Artikelnummer

BVP:047231

Hersteller Typ

BVP:047231

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:047231

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 3-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

    Bd2-ak1/2cee163a161 abgangskasten 16a /2x1-pol mcb( b) + 2 x 3 polig cee

    The BD2-AK1/2CEE163A161 is a distribution box designed to provide reliable electrical connections with multiple output options.

    Technische Details:

    • 16A rating
    • Compatible with 2 x 1-pole MCB (B)
    • Includes 2 x 3-pole CEE connections
    • Robust construction for durability

    Kunden Vorteile:

    • Enables flexible electrical distribution for various applications
    • Simplifies connection management with multiple outputs
    • Enhances safety with MCB protection
    • Facilitates easy installation and maintenance

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie