Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/2CEE163S14 ABGANGSKASTEN 16A / 2X1-POL D01 + 2 X 3 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/2CEE163S14 ABGANGSKASTEN 16A / 2X1-POL D01 + 2 X 3 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:047167

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169702287

Sonepar Artikelnummer

121074110

Hersteller Artikelnummer

BVP:047167

Hersteller Typ

BVP:047167

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:047167

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 3-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.200 kg

    Bd2-Ak1/2cee163s14 Abgangskasten 16A / 2X1-Pol D01 + 2 X 3 Polig Cee

    The BD2-AK1/2CEE163S14 is a versatile 16A junction box designed for reliable electrical connections in various applications.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 16A
    • Polzahl: 2x1-pol + 2x3-polig
    • Geeignet für: CEE-Anwendungen
    • Modellnummer: BD2-AK1/2CEE163S14

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Anschluss und einfache Installation.
    • Erhöhte Sicherheit durch robuste Konstruktion.
    • Flexibilität für verschiedene elektrische Anforderungen.
    • Langlebig und zuverlässig für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie