SIEMENS - BD2-AK1/2SD/F Leerabgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203248
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743211
Sonepar Artikelnummer
121074228
Hersteller Artikelnummer
BVP:203248
Hersteller Typ
BVP:203248
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203248
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.700 kg
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 300 x 200 x 150 mm
- Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C
- Farbausführung: Grau
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Einfache Montage und Wartung
- Raumsparendes Design für flexible Installationsmöglichkeiten
- Langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit im Betrieb
Bd2-ak1/2sd/f Leerabgangskasten
Der BD2-AK1/2SD/F Leerabgangskasten dient zur sicheren und stabilen Installation von elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


