SIEMENS - BD2-AK1/3SD/F Leerabgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203249
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743228
Sonepar Artikelnummer
121074212
Hersteller Artikelnummer
BVP:203249
Hersteller Typ
BVP:203249
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203249
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.700 kg
- Max. Anzahl von Abgängen: 3
- Schutzart: IP54
- Material: Kunststoff
- Maße: 150 x 100 x 80 mm
- Einfache Installation und Wartung.
- Robuste Konstruktion für langfristige Nutzung.
- Flexibilität bei der Planung von Leitungsführungen.
Bd2-ak1/3sd/f leerabgangskasten
Der BD2-AK1/3SD/F Leerabgangskasten dient zur gewollten Leerführung von Leitungen in Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


