Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/3SD163A161 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG MCB(B)+3XSD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/3SD163A161 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG MCB(B)+3XSD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:047335

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169702331

Sonepar Artikelnummer

121074224

Hersteller Artikelnummer

BVP:047335

Hersteller Typ

BVP:047335

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:047335

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.300 kg

    Bd2-ak1/3sd163a161 abgangskasten 16a / 3 x 1 polig mcb(b)+3xsd

    The BD2-AK1/3SD163A161 is a distribution box designed for efficient and safe power distribution in electrical systems.

    Technische Details:

    • Rated current: 16A
    • Number of poles: 3 (1-pole MCB)
    • Included components: 3x SD

    Kunden Vorteile:

    • Compact design for space-saving installation.
    • Enhanced safety and reliability in electrical distribution.
    • Easy integration with existing electrical systems.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie