Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/3SD163S14 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D01 + 3XSD

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/3SD163S14 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D01 + 3XSD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:047284

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169702324

Sonepar Artikelnummer

121074209

Hersteller Artikelnummer

BVP:047284

Hersteller Typ

BVP:047284

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:047284

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.400 kg

    Bd2-Ak1/3sd163s14 Abgangskasten 16A / 3 X 1 Polig D01 + 3Xsd

    Der Abgangskasten bietet eine zuverlässige Lösung für die Verteilung elektrischer Energie mit einer Nennstromstärke von 16A.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 16A
    • Anschluss: 3 x 1 polig D01
    • Zusätzliche Anschlüsse: 3 x SD
    • Geeignet für industrielle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Erhöhte Sicherheit durch robuste Bauweise
    • Effiziente Energieverteilung für verschiedene Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie