SIEMENS - BD2-AK1/A163 ABGANGSKASTEN 16A / 1 X 3 POLIG MCB C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:047146
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169702270
Sonepar Artikelnummer
121074093
Hersteller Artikelnummer
BVP:047146
Hersteller Typ
BVP:047146
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:047146
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.400 kg
- Stromstärke: 16A
- Polanzahl: 1 x 3 polig
- Schutzart: C-Charakteristik MCB
- Geeignet für industrielle und gewerbliche Anwendungen
- Optimale Sicherheit durch zuverlässigen Überlast- und Kurzschlussschutz
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
BD2-AK1/A163 Abgangskasten 16A / 1 X 3 Polig MCB C-Charakteristik
Der Abgangskasten ist ein zuverlässiges Produkt zur sicheren und effizienten Verteilung elektrischer Energie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


