Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/CEE163FIA161 ABGANGSKASTEN 16A / 1 POLIG MCB(C)+ 2POLIG FI + 3 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/CEE163FIA161 ABGANGSKASTEN 16A / 1 POLIG MCB(C)+ 2POLIG FI + 3 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:660869

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169824972

Sonepar Artikelnummer

121074234

Hersteller Artikelnummer

BVP:660869

Hersteller Typ

BVP:660869

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:660869

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 3-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.500 kg

    Bd2-ak1/cee163fia161 abgangskasten 16a / 1 polig mcb(c)+ 2polig fi + 3 polig cee

    The BD2-AK1/CEE163FIA161 is a robust connection box designed for enhanced electrical safety and efficiency in industrial applications.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 16A
    • Polig: 1-polig MCB(C), 2-polig FI, 3-polig CEE
    • Verwendung: Geeignet für industrielle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch integrierte Schutzvorrichtungen
    • Einfache Installation und Wartung
    • Zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie