Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/CEE165S14 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D01 + 1 X 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/CEE165S14 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D01 + 1 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:047230

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169702294

Sonepar Artikelnummer

121074142

Hersteller Artikelnummer

BVP:047230

Hersteller Typ

BVP:047230

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:047230

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.200 kg

    Bd2-ak1/cee165s14 abgangskasten 16a / 3 x 1 polig d01 + 1 x 5 polig cee

    This product is a distribution box designed for 16A power connections, featuring multiple poles for versatile applications.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 16A
    • Polzahl: 3 x 1 polig + 1 x 5 polig
    • Typ: CEE Anschluss

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei elektrischen Verbindungen.
    • Kompakte Bauweise für einfache Installation und Platzersparnis.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie