Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/CEE165S18 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D02 + 1 X 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/CEE165S18 ABGANGSKASTEN 16A / 3 X 1 POLIG D02 + 1 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:202752

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742740

Sonepar Artikelnummer

121074226

Hersteller Artikelnummer

BVP:202752

Hersteller Typ

BVP:202752

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:202752

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Mit Arretierung:

Ja

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.180 kg

    Bd2-ak1/cee165s18 abgangskasten 16a / 3 x 1 polig d02 + 1 x 5 polig cee

    Der BD2-AK1/CEE165S18 Abgangskasten ist eine zuverlässige Lösung für die Stromverteilung mit verschiedenen Polkonfigurationen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 16A
    • Polkonfiguration: 3 x 1 polig D02 + 1 x 5 polig CEE
    • Material: Robustes Gehäuse für langlebigen Einsatz
    • Schutzart: IP44 für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Staub

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Flexibilität bei der Anschlusskonfiguration für unterschiedliche Anwendungen
    • Hohe Zuverlässigkeit durch Qualitätsmaterialien
    • Schutz der elektrischen Komponenten und Benutzer durch robuste Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie