SIEMENS - BD2-AK1/F Leerabgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203247
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743204
Sonepar Artikelnummer
121074158
Hersteller Artikelnummer
BVP:203247
Hersteller Typ
BVP:203247
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203247
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.700 kg
- Geeignet für die Montage in Objektanwendungen
- Für verschiedene Arten von Kabelanschlüssen konzipiert
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
- Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation elektrischer Systeme
- Verbesserte Sicherheit durch integrierte Absicherung
- Reduzierter Wartungsaufwand dank durchdachtem Design
- Ermöglicht eine saubere und organisierte Kabelverlegung
Bd2-ak1/f leerabgangskasten
Der BD2-AK1/F Leerabgangskasten dient zur effektiven Verteilung und Absicherung elektrischer Leitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


