Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK1/S18 ABGANGSKASTEN 25A / 3 X D02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK1/S18 ABGANGSKASTEN 25A / 3 X D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:047112

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169702256

Sonepar Artikelnummer

121074223

Hersteller Artikelnummer

BVP:047112

Hersteller Typ

BVP:047112

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:047112

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

190 mm

Breite:

170 mm

Höhe:

180 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.150 kg

    Bd2-ak1/s18 abgangskasten 25a / 3 x d02

    The BD2-AK1/S18 is a robust distribution box designed for effective power management with a rating of 25A.

    Technische Details:

    • Rated current: 25A
    • Number of outgoing circuits: 3
    • Type: Abgangskasten
    • Protection degree: IP54
    • Mounting method: Wall-mounted

    Kunden Vorteile:

    • Ensures reliable power distribution to various circuits.
    • Designed for easy installation and maintenance.
    • Durable construction for long-lasting performance.
    • Protects electrical connections from dust and moisture.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie