Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2M2/2CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 2X 3POL MCB (C) + 2 X 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2M2/2CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 2X 3POL MCB (C) + 2 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203151

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742931

Sonepar Artikelnummer

121074180

Hersteller Artikelnummer

BVP:203151

Hersteller Typ

BVP:203151

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203151

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.400 kg

    Bd2-Ak2M2/2cee165a163 Abgangskasten 16A / 2X 3pol Mcb (C) + 2 X 5 Polig Cee

    The BD2-AK2M2/2CEE165A163 is a distribution box designed for efficient power distribution and management with dual MCBs for enhanced safety.

    Technische Details:

    • Maximalstrom: 16A
    • Anzahl der Stromkreise: 2x 3-pol MCB (C) + 2x 5-polig CEE
    • Schutzart: IP20
    • Montageart: Wandmontage

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit durch integrierte MCBs.
    • Flexibles Design für unterschiedliche Installationsanforderungen.
    • Einfache Verkabelung und Anschluss von elektrischen Geräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie