Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2M2/2SD163CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 1 X 3 POLIG MCB(B) + 1 X 5 POL...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2M2/2SD163CEE165A163 ABGANGSKASTEN 16A / 1 X 3 POLIG MCB(B) + 1 X 5 POL...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203150

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742924

Sonepar Artikelnummer

121074211

Hersteller Artikelnummer

BVP:203150

Hersteller Typ

BVP:203150

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203150

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A und CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

345 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.600 kg

    Bd2-Ak2M2/2Sd163Cee165A163 Abgankasten 16A / 1 X 3 Polig Mcb(B) + 1 X 5 Polig Cee + 2 X 1 Polig Mcb(B)+2Xsd

    Der Abgangskasten ist eine kompakte Lösung für die Verteilung und Absicherung von elektrischen Stromkreisen.

    Technische Details:

    • Hauptsicherung: 16A
    • 1 x 3-polig MCB(B)
    • 1 x 5-polig CEE
    • 2 x 1-polig MCB(B)
    • 2 x SD

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für einfache Installation.
    • Erhöhung der Sicherheit durch abgesicherte Stromkreise.
    • Flexible Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie