SIEMENS - BD2-AK2M2/A323 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203144
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169742870
Sonepar Artikelnummer
121074169
Hersteller Artikelnummer
BVP:203144
Hersteller Typ
BVP:203144
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203144
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.380 kg
- Schutzart: IP65
- Material: Hochwertiges Kunststoffgehäuse
- Spannungsbereich: 400V
- Anschlussmöglichkeiten: Mehrere Ein- und Ausgänge
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
- Einfache Installation durch flexibles Design
- Hohe Witterungsbeständigkeit für den Außeneinsatz
- Optimale Leistungsfähigkeit sogar unter extremen Bedingungen
- Geringer Wartungsaufwand
Bd2-Ak2M2/A323 Abgangskasten
Der BD2-AK2M2/A323 Abgangskasten ist ein zuverlässiges Verteilungsgerät für elektrische Energie in Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


