Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2M2/CEE165FIA163 ABGANGSKASTEN 16A / 3POL MCB (C)+ 4POL FI + 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2M2/CEE165FIA163 ABGANGSKASTEN 16A / 3POL MCB (C)+ 4POL FI + 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:660868

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169824965

Sonepar Artikelnummer

121074198

Hersteller Artikelnummer

BVP:660868

Hersteller Typ

BVP:660868

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:660868

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

6.100 kg

    Bd2-ak2m2/cee165fia163 abgangskasten 16a / 3pol mcb (c)+ 4pol fi + 5 polig cee

    The BD2-AK2M2/CEE165FIA163 is a multifunctional distribution box designed for safe and efficient power distribution with various protection features.

    Technische Details:

    • Rated current: 16A
    • 3-pole MCB type (C)
    • 4-pole FI protection
    • 5-pole CEE connection

    Kunden Vorteile:

    • Enhanced safety with integrated FI protection.
    • Versatile compatibility with different plug types.
    • Reliable power distribution for various applications.
    • Streamlined installation process, reducing setup time.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie