Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2M2/CEE325A323 Abgangskasten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2M2/CEE325A323 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:207986

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169744157

Sonepar Artikelnummer

121074127

Hersteller Artikelnummer

BVP:207986

Hersteller Typ

BVP:207986

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:207986

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 32 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

305 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.900 kg

    Bd2-Ak2M2/Cee325A323 Abgangskasten

    Der Abgangskasten dient zur sicheren und flexiblen Verteilung von elektrischen Energieversorgungen.

    Technische Details:

    • Betriebs- und Umgebungstemperatur: -25 °C bis +40 °C
    • Schutzart: IP54
    • Material: UV-beständiger Kunststoff
    • Montage: Wandmontage und Standmontage möglich

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität bei der Installation dank doppelte Montageoptionen.
    • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse durch robustes Material.
    • Sichere Energieverteilung minimiert das Risiko von Elektrounfällen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie