Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2X/2CEE165S14 ABGANGSKASTEN 16A / 2X3-POL D01 + 2 X 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2X/2CEE165S14 ABGANGSKASTEN 16A / 2X3-POL D01 + 2 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203148

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742900

Sonepar Artikelnummer

121074157

Hersteller Artikelnummer

BVP:203148

Hersteller Typ

BVP:203148

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203148

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.800 kg

    Bd2-ak2x/2cee165s14 abgangskasten 16a / 2x3-pol d01 + 2 x 5 polig cee

    The BD2-AK2X/2CEE165S14 is a robust distribution box designed for reliable and efficient power distribution in various applications.

    Technische Details:

    • 16A capacity
    • 2x 3-pole D01 connectors
    • 2x 5-pole CEE connections
    • Durable construction for long-lasting use

    Kunden Vorteile:

    • Ensures safe and efficient power distribution
    • Versatile connectivity options for different applications
    • Easy to install and maintain
    • Designed for high performance and durability

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie