Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2X/2CEE165S27/FORMP ABGANGSKASTEN 16A / 2X3-POL S27 + 2 X 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2X/2CEE165S27/FORMP ABGANGSKASTEN 16A / 2X3-POL S27 + 2 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203149

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742917

Sonepar Artikelnummer

121074227

Hersteller Artikelnummer

BVP:203149

Hersteller Typ

BVP:203149

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203149

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

16 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

2

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 16 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.900 kg

    Bd2-Ak2X/2Cee165S27/Formp Abgangskasten 16A / 2X3-Pol S27 + 2 X 5 Polig Cee

    The BD2-AK2X, a distribution box equipped with various poling configurations, is designed for reliable power distribution in industrial settings.

    Technische Details:

    • Nominal current: 16A
    • Connection type: 2x3-pole S27 and 2x5-pole CEE
    • Robust design for industrial applications
    • Compliance with relevant safety standards

    Kunden Vorteile:

    • Ensures efficient power distribution while maintaining high safety standards.
    • Robust construction minimizes the risk of damage in harsh environments.
    • Versatile connections provide flexibility for various applications.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie