SIEMENS - BD2-AK2X/CEE325S33 ABGANGSKASTEN 32A / 1 X 3 POLIG S33 + 1 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203142
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169742856
Sonepar Artikelnummer
121074122
Hersteller Artikelnummer
BVP:203142
Hersteller Typ
BVP:203142
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203142
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.100 kg
- Typ: Abgangskasten
- Stromstärke: 32A
- Polzahl: 1 x 3 polig S33 + 1 x 5 polig CEE
- Anwendung: Industrie
- Effiziente Verteilung und Absicherung elektrischer Energie.
- Einfache Installation und Nutzung in verschiedenen Anwendungen.
- Robuste Bauweise für langfristige Zuverlässigkeit.
BD2-AK2X/CEE325S33 Abgangskasten 32A / 1 X 3 Polig S33 + 1 X 5 Polig CEE
Der Abgangskasten ist für die Verteilung und Absicherung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


