Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2X/CEE635S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG S33 + 1 X 5 POLIG CEE

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2X/CEE635S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG S33 + 1 X 5 POLIG CEE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203146

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742887

Sonepar Artikelnummer

121074139

Hersteller Artikelnummer

BVP:203146

Hersteller Typ

BVP:203146

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203146

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Steckdose

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

CEE-Steckdose 5-polig 63 A

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

237 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.680 kg

    Bd2-Ak2X/Cee635S33 Abgangskasten 63A / 1 X 3 Polig S33 + 1 X 5 Polig Cee

    Der Abgangskasten BD2-AK2X/CEE635S33 bietet zuverlässige Stromverteilung für verschiedene Anwendungen mit Hochleistungsverbindungen.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 63A
    • Polanzahl: 1 x 3-polig S33 + 1 x 5-polig CEE
    • Anwendungsbereich: Vielseitige Anwendungen in der Elektrotechnik

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine sichere und effiziente Stromverteilung.
    • Kompatibel mit verschiedenen standardisierten Anschlüssen.
    • Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie