SIEMENS - BD2-AK2X/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203251
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743242
Sonepar Artikelnummer
121074095
Hersteller Artikelnummer
BVP:203251
Hersteller Typ
BVP:203251
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203251
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.800 kg
- Material: Robust housing for durability
- Dimensions: Compact design for space-saving installation
- Temperature range: Suitable for various operational climates
- Connection type: Versatile options for different cables
- Enhanced safety: Ensures secure electrical connections
- Easy installation: Streamlined setup process
- Versatile application: Ideal for diverse industrial settings
- Low maintenance requirements for higher productivity
Bd2-ak2x/f Abgangskasten
The BD2-AK2X/F Abgangskasten is designed for effective distribution and management of electrical connections in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


