SIEMENS - BD2-AK2X-IP55 SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 ABGANGSKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611061
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 39199080
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169816731
Sonepar Artikelnummer
121074306
Hersteller Artikelnummer
BVP:611061
Hersteller Typ
BVP:611061
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611061
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.070 kg
- Schutzart: IP55
- Geeignet für: Abgangskästen
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C
- Verbessert die Langlebigkeit der elektrischen Installationen.
- Schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen.
- Einfache Installation und Wartung.
Bd2-ak2x-ip55 schutzarterhoehung ip55 abgangskasten
Die BD2-AK2X-IP55 bietet eine verbesserte Schutzart IP55 für Abgangskästen zum Schutz vor Staub und Wasser.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


