SIEMENS - BD2-AK2X/OGB32 Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203183
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743099
Sonepar Artikelnummer
121074124
Hersteller Artikelnummer
BVP:203183
Hersteller Typ
BVP:203183
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203183
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
320 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
4.200 kg
- Gehäusematerial: Stahl
- Schutzart: IP65
- Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C
- Robust und langlebig für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.
- Einfacher Zugang zu elektrischen Verbindungselementen.
- Hohe Sicherheitsstandards durch Schutzart IP65.
- Optisch ansprechend dank der Farbe RAL 7035.
Bd2-ak2x/ogb32 abgangskasten
Der BD2-AK2X/OGB32 Abgangskasten dient zur sicheren Verteilung elektrischer Energie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


