Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG D02

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2X/S18 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG D02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203135

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742801

Sonepar Artikelnummer

121074210

Hersteller Artikelnummer

BVP:203135

Hersteller Typ

BVP:203135

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203135

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.140 kg

    Bd2-ak2x/s18 abgangskasten 63a / 1 x 3 polig d02

    Der BD2-AK2X/S18 Abgangskasten ist für die sichere Verteilung von elektrischer Energie in einer 3-poligen Konfiguration mit einem maximalen Strom von 63A konzipiert.

    Technische Details:

    • Stromstärke: 63A
    • Polzahl: 3-polig
    • Typ: D02

    Kunden Vorteile:

    • Sichere und zuverlässige Energieverteilung.
    • Einfache Installation und Wartung.
    • Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie