Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2X/S27 ABGANGSKASTEN 25A / 1 X 3 POLIG S27

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2X/S27 ABGANGSKASTEN 25A / 1 X 3 POLIG S27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203136

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 500 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742818

Sonepar Artikelnummer

120995494

Hersteller Artikelnummer

BVP:203136

Hersteller Typ

BVP:203136

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203136

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

3.940 kg

    BD2-AK2X/S27 Abgangskasten 25A / 1 X 3 Polig S27

    Der BD2-AK2X/S27 ist ein Abgangskasten für die sichere Stromverteilung mit einer max. Stromstärke von 25A.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 25A
    • Polzahl: 1 x 3 polig
    • Typ: S27

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Anschlussmöglichkeiten.
    • Verbessert die Sicherheit der elektrischen Verteilung.
    • Robuste Bauweise für zuverlässigen Einsatz in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie