Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK2X/S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG S33

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK2X/S33 ABGANGSKASTEN 63A / 1 X 3 POLIG S33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:203138

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 500 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169742832

Sonepar Artikelnummer

120995495

Hersteller Artikelnummer

BVP:203138

Hersteller Typ

BVP:203138

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:203138

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

500 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Absicherung:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Länge:

320 mm

Breite:

205 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.200 kg

    Bd2-Ak2x/S33 Abgangskasten 63A / 1 X 3 Polig S33

    Der Abgangskasten BD2-AK2X/S33 ist ideal für die sichere Verteilung elektrischer Energie in Anlagen mit hoher Leistungsaufnahme.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63A
    • Anzahl der Pole: 1 x 3 polig
    • Typ: S33

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine zuverlässige Energieverteilung in industriellen Anwendungen.
    • Einfacher Zugang zu Terminals für schnelle Installations- und Wartungsarbeiten.
    • Kompakte Bauweise für platzsparende Installationen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie