SIEMENS - BD2-AK3M2/F Abgangskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660926
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169828437
Sonepar Artikelnummer
121074225
Hersteller Artikelnummer
BVP:660926
Hersteller Typ
BVP:660926
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660926
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
160 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
5.140 kg
- Robustes Gehäuse für hohe Widerstandsfähigkeit
- Geringe Installationskosten durch einfache Montage
- Hohe Modularität für flexible Anpassungen
- Erfüllung relevanter Sicherheitsstandards
- Ermöglicht eine effiziente und saubere Verdrahtung
- Reduziert den Installationsaufwand und spart Zeit
- Erhöht die Betriebssicherheit durch gezielte Planung
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten für künftige Erweiterungen
Bd2-Ak3M2/f Abgangskasten
Der Abgangskasten BD2-AK3M2/F dient zur einfachen und sicheren Verteilung von elektrischen Energie- und Steuerleitungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


