SIEMENS - BD2-AK3X/GSTZ00 ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG LASTTRENNSCHALTER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203163
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690 V
Phasenselektion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743051
Sonepar Artikelnummer
121074123
Hersteller Artikelnummer
BVP:203163
Hersteller Typ
BVP:203163
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203163
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
125 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
440 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
215 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.960 kg
- Current rating: 125A
- Poles: 3-pole
- Type: Load disconnect switch
- Enhances safety by providing a reliable means to disconnect power.
- Compact design suitable for various installation environments.
- Facilitates easy maintenance and operation.
Bd2-Ak3x/Gstz00 Abgangskasten 125A / 1X 3 Polig Lasttrennschalter
This product is a 125A distribution box with a 3-pole load disconnect switch designed for reliable power distribution.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


